※商品画像
チャンピオン(Champion)
チャンピオン(Champion)の シャツ・インナー
チャンピオン(Champion)の ボトムス インナー
チャンピオン(Champion)の トランクス・ボクサーブリーフ
CM6EZ201ストレッチジャージボクサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19667405
品番
165771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
立体設計ポーチによる抜群の安定感!吸汗速乾によるムレない爽快感で快適な履き心地。
用途
肌着・インナー
色
ブラック×ゴールド
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90% / ポリウレタン10%
ウエスト(cm)
76〜84
注意
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。タンブラー乾燥はお避け下さい。