RBMTAPIP ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP ロジクール 19667911

RBMTAPIP ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP ロジクール 19667911
RBMTAPIP ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP ロジクール 19667911
RBMTAPIP ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP ロジクール 19667911

ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19667911品番RBMTAPIP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
669,800

一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。
収容人数12名までの小~中会議室に最適です。
より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。

セット内容ロジクールRally Bar Miniビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar Mini】91.4×719×101本体質量(kg)Tap IP:1.0/Rally Bar Mini:4.03保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応認定取得Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする