ロジクールTap用 テーブルマウントです。 薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。 180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。 ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。 14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。 厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51〜89mmのグロメットを通して設置することができます。 グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。