メイン画像

立体マスコット付ストローボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19668297 品番 PMSHP6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワンプッシュで簡単オープン!飲みたいときにサッと飲めるストローボトル590ml。ワンプッシュで簡単に開けられ、キャップは後ろに倒すと固定され戻らない構造。
ロックリングが付いているので、誤ってキャップが開くのを防ぐ。口当たりが良く飲みやすい、シリコーン製の飲み口。
透明度が高いボトルなので中身がはっきり見え、飲み物の残量もひと目でわかりやすい!ボトルの正面にちょこんと付いた、立体マスコットがかわいい!長さの調節が可能な、取り外しできる肩ひも付き。

材質本体・キャップ・押しボタン/飽和ポリエステル樹脂 フタ・本体カバー・ストロー止具・ジョイント/ポリプロピレン 飲み口・ストロー・パッキン・マスコット/シリコーンゴム ベルト止具/ポリプロピレン ツムツムミニー 容量(mL)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.2×17.7(マスコット部含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする