メイン画像

UVプロテクトパーカーシャイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19668315 品番 AP-624141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

海やプールでも使える、ツバがしっかりUVケアパーカー。UVカット率96%。樹脂製芯入りのツバ付きフードが、上からの紫外線もしっかりガード。汗をかけばかくほど涼感がアップ。接触冷感で更に涼しい。
プールや海で使用しても色落ちや劣化がしにくい、塩素対応糸を採用。通気性抜群で速乾性もあるので、ラッシュガードのように使える。アウトドアはもちろん、普段の外出にもサッと羽織れる。鼻先までついたファスナーで顔まですっぽり覆う。
ボディラインが出にくい着丈ゆったりサイズ。指穴付きの袖口で、手の甲・手のひらもしっかりカバー。薄手の軽やか素材で、暑い日もサラっと快適。UPF(紫外線保護指数)最高ランク50+。シワやたるみの原因となる近赤外線72%カット。

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% グレージュ サイズM 質量(g)300 身長(cm)154〜162 袖丈(cm)70 着丈(cm)60 バスト(cm)79〜87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする