メイン画像

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) ステンレス スクエアグリル 300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19668358 品番UG-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省スペースで楽しめる!高さ調節ができる小型のステンレス製バーベキューグリル。場所を取らずに気軽にバーベキューが楽しめる。ハイ約60cm、ミドル約40cm、ロー約30cmに高さ調節が可能。
ローにすれば、焚火台としても使用可能。スッキリ収納できる、たためるハンドル付き。ハンドルはトングなどが掛けれて便利。木炭など燃料が底に付きにくい凸凹形状。
小物が置ける便利なマルチパネル(品番:UG-2030、UG-3305)が取り付け可能。本体×1、バーベキューアミ×1、ハンドル×2、脚(2本つなぎ)×4、キャップ×4アミを交換する際は、グレービー バーベキューアミ7号 300×300mm(品番:M-6597)を使用する。

材質本体・脚部・ハンドル/ステンレス鋼 バーベキューアミ/鉄(クロムめっき) 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×60(ハイで使用した場合、ミドル/40 ロー/30) 収納時寸法(cm)幅34×奥行34×高さ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする