メイン画像

レジカゴinバッグ Happy

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19668428 品番P-3661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

レジかごの底にぴったりフィットする保冷バッグ。面倒な袋詰めが不要でお買い物がラク。内側は保冷効果が高いアルミ加工。
巾着タイプで冷気も逃がさない。最大容量は約22L。

質量(g)196 容量(L)22 混率(%)【外側】ポリエステル【内側】アルミ【中芯】発泡ポリエチレン【持ち手・ヒモ】ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×23×27(持ち手は含まない)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする