ステンレス製ボトル スプラッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19668507 品番F-2690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保温・保冷力のある500mlのステンレス製ボトル。真空二重断熱構造が、温度をしっかりキープ!
炭酸飲料やスポーツドリンクにも対応。フタを回すだけでどの向きからでも飲める飲み口。メタリックなカラー。

材質本体/ステンレス銅(アクリル樹脂塗装) フタ・栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーン ガンメタリックグレー 容量(mL)500 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×6.7×24.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする