メイン画像
HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの 卓上備品・テーブルウェア
HARIOの ピッチャー・ハンドポット
ウォーターポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19668611
品番
MCPR-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取っ手付きの耐熱ガラス製冷蔵庫ポット。冷蔵庫の扉ポケットに収まるコンパクトサイズ。
熱湯・食器洗い乾燥機OK。本体には目盛り付。
材質
ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン ブッシング/シリコーンゴム
色
ピュアグレー
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.4×13.8×29.4
口径(Φcm)
8.8