注意
※充電を行う際、電源スイッチを入れて、液晶画面の電池残量マークマークが動いていることを確認してください。
※電源スイッチがオフのままでは充電が行われません。
※充電が空の状態で放置されますと、充電容量がなくなり充電できなくなるおそれがあります。定期的に充電を行ってください。
※本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。
※本製品で測定されるものは体表温であり、一般的な体温計で計測される体温とは異なります。
※計測によりウィルスの感染を判断するものではありません。
※本製品による測定でエラーが出た場合、体温計での再検温をお願いします。
※10℃以上の場所で30分以上置いてからご使用ください。
※本装置の設置の際、空調機器から3m以上離して設置してください。
※熱源の近くで使用すると、誤って測定する原因となります。
※センサーから5〜10cmの距離で測定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。