商品画像
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの 熱中対策用品
MARKLESS STYLEの その他暑さ対策用品
瞬間冷却パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(72個)
注文コード
19669487
品番
TS-1305-044
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
パン!と叩いて瞬間冷却!手軽に冷やせるフローズンパックです。
スポーツ、レジャーなどの暑さ対策に必須のアイテムです。
フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
材質
【本体】PE 【成分】硝酸アンモニウム、水
寸法(mm)
126×150
色
ホワイト
色(本体)
ホワイト