代表画像

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19669645 品番EL-GT15124N/W VHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥203,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜254 定格消費電力(W)82.4 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時) 光源寿命60000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)16200 光色昼白色 (5000K) 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする