ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
USB KVMケーブル (3 in 1 SPHD &オーディオコネクター付属)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19669855
品番
2L-5301U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ
KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
ケーブル長(m)
1.2
インターフェース
<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定