三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 片面灯
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19669941
品番
KSH5011HA1EL
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
A級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
11
表示
片面
光源寿命
60000時間