三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
防雨・防湿形 壁直付形 C級 長時間定格形 片面灯
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19670020
品番
WSH1911HB1EL
参考基準価格(税別)
¥118,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付
壁直付形
等級
C級
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1.4
表示
片面
光源寿命
60000時間