三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19670135
品番
KYD4951VHB 1EL
参考基準価格(税別)
¥357,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
取付
壁埋込形
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
4.9
表示
片面
光源寿命
60000時間