メイン画像

すき間風チューブクッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19670501 品番 H-2105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

窓や扉の端に貼るだけで、すき間風を防ぐチューブクッション。
弾力性と中空構造で様々な隙間に対応可能。
使用状況によって粘着剤が劣化し、糊残りやにおいが発生する場合があるため、半年を目安に貼り替えを推奨。表面が高温になる場所では使用しないこと。

材質本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 粘着剤/アクリル系 質量(g)155 サイズ(cm)横幅2.4×長さ800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする