メイン画像

まど活 窓まるごと冷気ガードシート 腰高窓用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19670641 品番H-178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・特許取得済み・シートが作る2重窓構造で断熱効果・3ステップで取り付けも取り外しも簡単
暖房効果UP、結露抑制
・火器の近くではご使用にならないでください。

材質【本体】ポリエチレン【ファスナー部】ポリエステル・ナイロン【粘着テープ】PET【粘着剤】アクリル系 サークルレース 寸法(幅W×長さL)(cm)185×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする