HHC-01 ハッピーハンドリーチョッパー(小) カクセー 19670790

ハッピーハンドリーチョッパー(小)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19670790品番HHC-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

食材を中に入れてヒモを引くだけで使えるみじん切り器。煩わしいみじん切りが簡単にできる。調理の時短になる。
紐を引く回数でみじん切りの大きさを粗い→細かいで調節できる。ミニサイズのみじん切り器なので、離乳食や介護食などの少量調理に便利。容器に入れて刻むので、食材が飛び散らない。使用後は丸洗いできて衛生的に使える。
蓋上部の穴は後から調味料を入れることができる。餃子のタネやハンバーグの下味付けに使える。

材質フタ部分・ハンドル・回転刃芯部分/ポリプロピレン 紐/ナイロン 紐口部分/銅 容器/ポリスチレン 滑り止め/シリコン 刃/ステンレス刃物鋼質量(g)189サイズ(cm)直径12.5×高さ9.5(底面直径9)満水容量(mL)580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする