SN-SA*100 ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セット サンセルフ 19670957 SN-SA*100 ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セット サンセルフ 19670957

ソフトコーン スピードハンプ用 簡易固定樹脂スクリューアンカー 100本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19670957 品番SN-SA*100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどを施工するためのアンカーセットです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工推奨となります。設置時下穴径 約13〜14mmとなります。

用途樹脂製プラグ 長さ約75mm 太さ約14mm 付属ボルト(鉄) 首下長さ約90mm 太さ約9.6mm 頭部形状 6角 対辺17mm 座金(鉄) 25mm 設置時下穴径 約13〜14mm 質量(g)55
注意
※簡易固定 取り外し可能なアンカーです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする