SN-130AS*50 ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフ 19670991 SN-130AS*50 ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフ 19670991 SN-130AS*50 ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフ 19670991 SN-130AS*50 ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフ 19670991

ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19670991 品番SN-130AS*50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。

用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ 長さ(mm)130 質量(g)65 表面処理クロメートメッキ 頭部寸法(mm)20 太さ(mm)9
注意
※取り付け物により座金など必要な際は別途 ご用意ください。車止めをアスファルト面に施工の際はエポキシ接着剤を併用しての施工をお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
全国数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
全国数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする