長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの プレス関連工具
油圧プレス
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19671605
品番
NSP-50G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥204,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ダブルピストン機構採用で作業スピードが大幅に向上。
シリンダ・ポンプ一体構造なのでコンパクト。
歪みの矯正やシャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュやベアリング類の脱着などの幅広い用途に使用可能。
質量(kg)
61
揚程(mm)
ねじ:80、ラム:150
全高(mm)
1333
能力(t)
5
ベース寸法(mm)
699×500
駆動方式
手動
内幅(mm)
テーブル:500
サイズ(mm)
W37×D125×H38
径(mm)
受金:28
フレーム内幅(mm)
500
注意
※個人宅への配送不可
※製品出荷の際は、混載便での運送、箱車での車上渡しとなります。フォークリフトのご準備をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません