バルブ付銅管継手(中間接続用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19671700 品番TA230MV-2A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。
使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)
使用温度範囲:-30℃〜120℃まで使用可能
継手基本材料:C3604BD
最高使用圧力:4.8MPa
フレアナット部の締付トルク:18Nm
本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm

その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする