※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA230MV-3C バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO 19671718 TA230MV-3C バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO 19671718

バルブ付銅管継手(機器接続用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19671718 品番TA230MV-3C
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。
使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)
使用温度範囲:-30℃〜120℃まで使用可能
継手基本材料:C3604BD
最高使用圧力:4.8MPa
フレアナット部の締付トルク:42Nm
本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm

その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする