スプラインソケットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19671928 品番TA730SE-S
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。
スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。
スマートヘッドラチェットで狭所作業も。
<セット内容>
差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm
差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm
差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント
スライディングTヘッド…1/2″
12.7(-)×3/8″
9.5(+)
差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm
差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm
差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″
差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3
差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm
差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm
差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする