コーセル
CES24150-4 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
リモートコントロール(正論理)
注文コード
19672364
品番
CES24150-4-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電流(A)
4
仕様
リモートコントロール(正論理)
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CE
入力電圧(V)
DC18~36
定格出力電力(W)
60
出力形式
単一出力