CES24150-4 シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力電圧設定確度±1% 注文コード19672389 品番CES24150-4-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC15 定格出力電流(A)4 仕様出力電圧設定確度±1% 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCE 入力電圧(V)DC18〜36 定格出力電力(W)60 出力形式単一出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする