CDU10-10D-A90L フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1〜) SMC 19677786

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) M5×0.8 注文コード19677786 品番CDU10-10D-A90L
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など221種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 ボディオプション(C) ラバークッション付 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 給油無給油 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじおねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする