コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DC/DCコンバータ SFSシリーズ
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC1.8
定格出力電力(W)
15
定格出力電流(A)
4.5
注文コード
19680737
品番
SFS15481R8C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・定格出力電流
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC1.8
定格出力電力(W)
15
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
DIP(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
4.5
入力電圧(V)
DC36〜76
出力形式
単一出力