SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
複動形
オートスイッチ種類
なし
最高使用圧力(MPa)
0.7
注文コード
19681103
品番
CDU10-30D
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・オートスイッチ種類・最高使用圧力
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
磁石内蔵有無
有
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
M5×0.8
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.06
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
なし
CADデータダウンロード