CDU16-30D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) SMC 19687017

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個作動方式複動形オートスイッチ種類なし磁石内蔵有無注文コード19687017品番CDU16-30D
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形磁石内蔵有無クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類M5×0.8使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: 機械での組み立て作業時

貴社では自動機にて組み立て作業を行っています。CUシリーズのシリンダは様々な種類があり、とても使い勝手の良い製品だと思います。これからも愛用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする