CDU16-30D-A90 フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~) SMC 19687026

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類A90磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード19687026品番CDU16-30D-A90
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストロークストローク(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-12
用途: 機械での組み立て作業時

貴社では自動機にて組み立て作業を行っています。CUシリーズのシリンダは様々な種類があり、とても使い勝手の良い製品だと思います。これからも愛用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする