CDU16-30D-A90L フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D〜) SMC 19687035

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類A90 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード19687035 品番CDU16-30D-A90L
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は作動方式・オートスイッチ種類・磁石内蔵有無など66種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク標準ストローク ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類A90 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-12
用途:
機械での組み立て作業時

貴社では自動機にて組み立て作業を行っています。CUシリーズのシリンダは様々な種類があり、とても使い勝手の良い製品だと思います。これからも愛用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする