SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し・台所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 流し用排水栓
流し排水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19692867
品番
H651A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質
PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR
幅(cm)
19
本体質量(g)
991
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
19.5