SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動形
オートスイッチ種類
なし
注文コード
19693396
品番
CDU20-30D
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動形
ねじの種類
M5×0.8
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
おねじ
ストローク(mm)
30
オートスイッチ種類
なし
CADデータダウンロード