横河
横河の 環境測定(自然環境/安全環境)
横河の 環境測定その他関連用品
クランプオンプロセスメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19693741
品番
CL420
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。
ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。
導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。
仕様
測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示
トラスコ品番
820-7457
出力
アナログ出力機能
分解能
0.01mA
照明
暗所作業に最適なLED・バックライト照明
被測定可能導体径(mm)
6
確度
0.2+5dgt