※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形 ネガチップ BX360

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 19693750 品番 CNGA120402-QBN BX360
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

焼入れ鋼汎用加工用材種です。

用途被削材:高硬度材。 トラスコ品番825-3489 切刃長さ(mm)L:12.9 コーナー半径(mm)RE:0.2 適合被削材種高硬度材 チップ形状ひし形80° 厚さS(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする