ゴム砥石 軸径3.0mm(砥粒:GC・硬さ:ミディアム)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 19693811 品番 DB3513
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

トラスコ品番852-6930 軸径(Φmm)3 形状円柱 幅(mm)17 粒度GC ミディアム#320 全長(mm)47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)6 砥粒GC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする