※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング関連商品
55°菱形 ネガチップ BX360
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
19693829
品番
DNGA150404-QBN BX360
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途
被削材:高硬度材。
トラスコ品番
825-3535
角度(°)
主逃げ角AN:0
切刃長さ(mm)
L:15.5
コーナー半径(mm)
RE:0.4
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76