※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備・補修部品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック整備工具・用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トラック用レンチ
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19693926
品番
FWC-160HP
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
大型トラック用です。
用途
オイルフィルターの取り外し専用。
トラスコ品番
864-2649
材質
構造用鋼
全長(mm)
40
差込角(mm)
12.7
適合径(Φmm)
115〜160、最大:160、最小:115
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。