※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の その他汎用管継手
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
19694188
品番
LAP-10S-125A
参考基準価格(税別)
¥176,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5034
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
ラップジョイント
高さ(mm)
50
呼び径(B)
5
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
つば径:182
呼び径(A)
125
肉厚t(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8