※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン200A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード19694206 品番LAP-10S-200A
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5036 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント 高さ(mm)65 呼び径(B)8 寸法F(mm)50 寸法G(mm)つば径:262 呼び径(A)200 肉厚t(mm)4 外径OD(Φmm)216.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする