※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 標準回転灯
LED積層信号灯Φ70(直取付タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19694215
品番
LR7-402WJNW-RYGB
参考基準価格(税別)
¥25,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
360°全面均一発光により、従来より明るく発光します。
対環境性がUPしています。
簡単に色組換え(増段、減段)が可能です。
用途
産業用機器の状態表示として。
トラスコ品番
835-8303
材質
グローブ:ポリカーボネート(PC)
幅(mm)
70
色
赤黄緑青
高さ(mm)
259
奥行(mm)
70
電源(V)
DC24
段数
4
消費電力(W)
4
保護等級
IP54