コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
GHA300F シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
注文コード
19694597
品番
GHA300F-24-J1R3T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電流
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
300
仕様
付属機能(5VAUX, 12VAUX,リモコン,PG)付き・モレックスコネクタタイプ、取付穴(M3タップ)、入力コネクタVH(J.S.T)コネクタ
形状
基板単体
シリーズ
GH
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:12.5/(自然空冷)40℃:4.2/(自然空冷)50℃:2.2
入力電圧(V)
AC90〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力