※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKDFB25-B/B-F ”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ 19695010 SKDFB25-B/B-F ”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ 19695010 SKDFB25-B/B-F ”スカットディスク B/B”アルミナタイプ イチグチ 19695010

”スカットディスク B/B”アルミナタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 19695010 品番 SKDFB25-B/B-F
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。 トラスコ品番852-6060 材質【砥材】アルミナ 粒度180〜240相当(#) エンジ 砥材アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 枚数【不織布】1 外径(Φmm)25
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする