※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の その他汎用管継手
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX125A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
注文コード
19695150
品番
SRC-10S-150A-125A
参考基準価格(税別)
¥189,280
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5075
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同心レデューサ
高さ(mm)
139.7
タイプ
ステンレス品
呼び径(B)
6×5
肉厚(mm)
3.4×3.4(t1×t2)
呼び径(A)
150×125
H(mm)
139.7
外径(mm)
165.2×139.8(OD1×OD2)