※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 重量フック
シンプルスナッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19695159
品番
SSO50X2
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7268
材質
スチール
幅(mm)
58
使用荷重(t)
0.25
基本使用荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
186
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
最大:8
車数
2
車溝幅(mm)
9
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。