※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の その他汎用管継手
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
19695168
品番
ST-10S-125A
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5097
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同型チーズ
タイプ
ステンレス品
呼び径(B)
5×5
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
123.8
呼び径(A)
125×125
肉厚t(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8