※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST10Sステンレス鋼製チーズ250A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19695177 品番ST-10S-250A
参考基準価格(税別)¥159,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5099 材質ステンレス(SUS304W) 形状同型チーズ タイプステンレス品 呼び径(B)10×10 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)250×250 肉厚t(mm)4 外径OD(Φmm)267.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする