※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の その他汎用管継手
TSGP鋼管製チーズ125A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
19695701
品番
T-SGP-125A
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5121
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同型チーズ
呼び径(B)
5
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
123.8
呼び径(A)
125
肉厚t(mm)
4.5
外径OD(Φmm)
139.8